Filet calibru tampon M 58x1,5 - 6H

Cod articol.: 511195
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Filet M58
Pasul filetului 1,5 mm
Diametrul filetului 58 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nu
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 511195
EAN / GTIN 4046122101597
Număr producător 511195
L-Număr L40130 2049
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Tampon calibru filetat/ GD M 58x1,5 toleranță 6H. Tampon calibru filetat. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2281 - 1 mai sus de maxim - Ø 40 mm DIN 2281 - 2