• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RM-BN8-21.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5100048
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5100048
EAN / GTIN 7291075187014
Codice del produttore 5100048
Numero-L L24220 180

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Flute Count (NOF) 8

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN8