RM-BN8-21.000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro Vysokoposuvové vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5100048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu 1. stupeň, min. 21 mm
Délka břitu max. 12,9 mm
Pořadí břitů 8
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Řezný materiál TK
Typ IC908
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vyvrtávání
Strategie obrábění HSC
Druh produktu válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5100048
EAN / GTIN 7291075187014
Číslo výrobce 5100048
L-číslo L24220 180

Popis

Popis:

Výměnná hlava výstružníku, průměr břitu (DC) 21 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN8