Piattaforma di lavoro modulare Modulo di estensione 2 3° passo

Codice art.: 50412
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
Larghezza del montante 650 mm
Altezza regolabile no
Larghezza superficie di appoggio 650 mm
Profondità superficie di appoggio 330 mm
Altezza della piattaforma 0,6 m
Ringhiera disponibile no
Corrimano presente no
Es. pieghevole no
Accessibilità es. unilaterale
Combinazione di moduli C
Numero di gradini inclusa piattaforma 1
Larghezza gradini 0,555 m
Profondità gradini 0,25 m
Numero di gradini 1
Collegamento passo-montanti es. saldata
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,6 m
Superficie gradino lamiera a risalti
Materiale alluminio
Portata 150 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50412
EAN / GTIN 4031405504127
Codice del produttore 050412
Numero-L L90110 134
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura in alluminio saldata e senza torsione
  • gradini profondi 250 mm realizzati in lamiera di deformazione in alluminio per un supporto sicuro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Espansione opzionale del modulo di base mediante moduli aggiuntivi per un ingombro maggiore o più passaggi
  • Rotelle fisse opzionali per un facile movimento da un luogo all'altro o staffe di montaggio a pavimento per uso fisso
  • Con un modulo di arrampicata, può essere utilizzato anche come pedana con accesso su entrambi i lati
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2600 mm
  • Larghezza area base: 650 mm
  • Lunghezza area base: 330 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Tipo di modulo: 3 livello
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 600 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 1 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 250 mm
  • Larghezza gradino: 555 mm