Delovna platforma modularna Razširitveni modul 2 3. korak

Št. art.: 50412
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina prečka 650 mm
Nastavljiva višina ne
Širina osnovne ploskve 650 mm
Globina osnovne ploskve 330 mm
Višina platforme 0,6 m
Ograje so na voljo ne
Ročaj na voljo ne
Zložljivo ne
Pohodnost enostransko
Kombinacija modulov C
Število stopnic vključno s platformo 1
Širina stopnica 0,555 m
Globina stopnice 0,25 m
Število stopnic 1
Povezava stopnice z nosilno prečko varjeno
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina 2,6 m
Površina stopalne površine rebrasta pločevina
Material aluminij
Nosilnost 150 kg
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50412
EAN/GTIN 4031405504127
Številka proizvajalca 050412
L-število L90110 134
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Varjena aluminijasta konstrukcija brez torzij
  • 250 mm globoke stopnice iz aluminijaste osnove za varno stojalo
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Izbirna razširitev osnovnega modula z dodatnimi moduli za večji odtis ali več korakov
  • Izbirna fiksna kolesa za enostavno premikanje od kraja do kraja ali nosilci za pritrditev na tla za stacionarno uporabo
  • S plezalnim modulom se lahko uporablja tudi kot pista z dostopom na obeh straneh
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2600 mm
  • Širina osnovnega območja: 650 mm
  • Dolžina osnovne površine: 330 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Tip modula: 3 naprej. stopnje
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina ploščadi 600 mm
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminijasta osnovna plošča
  • Število korakov/prečk: 1 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 250 mm
  • Širina koraka: 555 mm