Échelon de travail modulaire Module d'extension 2 3ème marche

Réf.: 50412
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur montant 650 mm
Hauteur réglable non
Largeur surface de base 650 mm
Prof. surface de base 330 mm
Hauteur plate-forme 0,6 m
Garde-corps disponible non
Main courante disponible non
Propriété repliable non
Accessibilité un côté
Exemples de combinaisons possibles C
Nombre de marches avec plancher 1
Largeur marches 0,555 m
Profondeur marches 0,25 m
Nombre de marches 1
Assemblage marche-montant soudage
Type de produit Plates-formes de travail
exécution marchepied étage
Hauteur de travail 2,6 m
Surface des marches tôle larmée
Matériau aluminium
Charge admissible max. 150 kg
à roulettes non

Identification et classification

Référence article 50412
EAN / GTIN 4031405504127
Réf. fabricant 050412
Article hors catalogue L90110 134
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Construction en aluminium soudée et sans torsion
  • marches de 250 mm de profondeur en feuille de chaîne en aluminium pour un support sûr
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Extension facultative du module de base par des modules complémentaires pour un encombrement plus important ou plus d'étapes
  • Roulettes fixes en option pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre ou supports de montage au sol pour une utilisation stationnaire
  • Avec un module d'escalade, il peut également être utilisé comme passerelle avec accès des deux côtés
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Largeur de la zone de base : 650 mm
  • Longueur de la zone de base : 330 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Type de module : 3. étage
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 600 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Plaque de chaîne en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 1 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 250 mm
  • Largeur de pas : 555 mm