• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Potente e robusto proiettore da cantiere da 8000 lm con luce direzionale, temperatura di colore regolabile e alimentazione ibrida per funzionamento a batteria e con cavo.

Codice art.: 502913
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 502913
EAN / GTIN 4058205033145
Codice del produttore 502913
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Hai bisogno di un’area light per illuminare grandi cantieri o superfici esterne? Allora Ledlenser AF12R Work, il nostro modello più grande, è proprio quello che fa per te. L’AF12R Work è ideale per gli operai edili che lavorano su strade e ferrovie o in gallerie, per tutti i lavori su grandi cantieri e per le squadre di soccorso in caso di calamità che necessitano di una fonte di luce estremamente brillante e potente. Grazie alla tecnologia Multi-Concentrated Light, l’immagine luminosa dell’AF12R Work è unica nel suo genere.: 96 LED bianchi caldi e 96 LED bianchi freddi sono disposti in una struttura a nido d’ape e garantiscono un’illuminazione direzionale ed estremamente efficiente. In questo modo potrai ottenere il massimo e la luce arriverà esattamente dove ti serve. E: È possibile regolare comodamente la temperatura del colore in base alle diverse applicazioni. La potente batteria può essere ricaricata tramite USB-C o alimentatore, anche durante il funzionamento. Grazie alla tecnologia Hybrid Power, AF12R Work può essere utilizzato sia a batteria che con cavo, così non rimarrai mai senza energia e potrai portare a termine il tuo lavoro. Altre caratteristiche utili sono l’indicatore della durata residua, che mostra il tempo rimanente in ore, il diffusore rimovibile per una luce omogenea e le opzioni di montaggio flessibili.
  • Garanzia: fino a 7 anni (con registrazione del prodotto). Dimensioni: 382 x 214 x 41 mm. Peso con batteria: 2,59 kg. Materiale corpo: Alluminio. Colore alloggiamento: nero. Potenza luminosa luce di lavoro: 8000 - 850 lm. Livelli di luminosità: 5. Fino a 12,5 ore di autonomia in modalità risparmio energetico. Temperatura colore regolabile: da 3000 a 6500 K. Indice di resa cromatica (CRI): 80. Batteria agli ioni di litio integrata (14,4 V, 4,7 Ah, 67,7 Wh) sostituibile dal servizio clienti. tempo di ricarica: 360 min. Elevata resistenza chimica contro: Olio motore, olio idraulico, gasolio, liquido di raffreddamento, liquido dei freni, alcool. Fornitura: Lampada con batteria inclusa, valigetta di trasporto, adattatore di rete, cavo di ricarica USB, diffusore agganciabile. Grado di resistenza agli urti IK: 07. Intervallo di temperatura di esercizio: Da -20 a +40 °C. Classe di protezione IP67.
  • Download & documenti