Potente y resistente foco de obra de 8000 lm con luz direccional, temperatura de color ajustable y alimentación híbrida para funcionamiento con batería y cable.

Número de artículo: 502913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 502913
EAN / GTIN 4058205033145
Número del fabricante 502913
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

¿Necesitas una luz de área para iluminar grandes obras o superficies exteriores? Entonces, la Ledlenser AF12R Work, nuestro modelo más grande, es justo lo que necesitas. La AF12R Work es ideal para trabajadores de obras públicas que trabajan en carreteras y vías férreas o en túneles, para todos los oficios en grandes obras de construcción, así como para equipos de ayuda en caso de catástrofes que dependen de una fuente de luz extremadamente brillante y potente. Gracias a la luz multiconcentrada, la imagen luminosa del AF12R Work es única.: 96 LED blancos cálidos y 96 LED blancos fríos están dispuestos en una estructura tipo gofre y proporcionan una iluminación direccional y extremadamente eficiente. Así podrás sacarle el máximo partido y la luz llegará exactamente donde la necesitas. Y: Puedes ajustar cómodamente la temperatura del color a diferentes casos de uso. La potente batería se puede cargar mediante USB-C o con el adaptador de corriente, incluso durante el funcionamiento. Gracias a la tecnología Hybrid Power, el AF12R Work puede utilizarse tanto con batería como con cable, para que nunca te quedes sin energía y puedas terminar tu trabajo. Otras características útiles son el indicador de tiempo restante, que muestra el tiempo restante en horas, el difusor extraíble para una luz homogénea y las opciones de montaje flexibles.
  • Garantía de: Hasta 7 años (con registro del producto). Medidas: 382 x 214 x 41 mm. Peso con batería: 2,59 kg. Material de carcasa: Aluminio. Color de la carcasa: negro. Potencia luminosa Luz de trabajo: 8000 - 850 lm. Niveles de luminosidad: 5. Hasta 12,5 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Temperatura de color ajustable: de 3000 a 6500 K. Índice de reproducción cromática (IRC): 80. Batería de iones de litio integrada (14,4 V, 4,7 Ah, 67,7 Wh) sustituible por el servicio de atención al cliente. tiempo de carga: 360 min. Alta resistencia química frente a: Aceite de motor, aceite hidráulico, diésel, líquido refrigerante, líquido de frenos, alcohol. Contenido: Lámpara con batería incluida, maletín de transporte, adaptador de red, cable de carga USB, difusor acoplable. Grado de resistencia al impacto IK: 07. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP67.
  • Asesores de productos y servicios

    Iniciar sesión

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Iniciar sesión

    Su persona de contacto

    Ajustar comisión

    Su tarjeta de cliente

    Presente el código QR al hacer el pago.
    Recuperado el 

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra