Výkonný, robustní stavební reflektor s výkonem 8000 lm, směrovým světlem, nastavitelnou barevnou teplotou a hybridním napájením pro provoz na akumulátor i kabel.

Č. pol.: 502913
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 502913
EAN/GTIN 4058205033145
Číslo výrobcu 502913
Výrobca/zodpovedná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Potřebujete osvětlení velkých stavenišť nebo venkovních ploch? Pak je Ledlenser AF12R Work, náš největší model, přesně to, co potřebujete. AF12R Work je ideální pro stavební dělníky pracující na silnicích, železnicích nebo v tunelech, pro všechny profese na velkých stavbách a pro týmy záchranných služeb, které potřebují extrémně jasný a výkonný zdroj světla. Díky technologii Multi-Concentrated Light je světelný obraz modelu AF12R Work jedinečný.: 96 teplých bílých a 96 studených bílých LED diod je uspořádáno do struktury vafle a zajišťuje směrové a extrémně účinné osvětlení. Takto můžeš využít maximum a světlo dopadne přesně tam, kde ho potřebuješ. A: Teplotu barev lze snadno přizpůsobit různým situacím. Výkonná baterie se dá nabíjet přes USB-C nebo nabíječku, a to i během provozu. Díky hybridnímu napájení lze AF12R Work používat jak na baterii, tak i s kabelem, takže vám nikdy nedojde energie a můžete dokončit svou práci. Dalšími užitečnými funkcemi jsou indikátor zbývající doby provozu, který zobrazuje zbývající dobu provozu v hodinách, odnímatelný difuzor pro rovnoměrné osvětlení a flexibilní možnosti upevnění. Záruka
  • : až 7 let (při registraci produktu). Rozměry: 382 x 214 x 41 mm. hmotnost s akumulátorový článek: 2,59 kg. Materiál krytu: Hliník. Barva krytu: černá. Světelný výkon pracovní světlo: 8000 - 850 lm. úrovně jasu: 5. Až 12,5 hodin svícení v úsporném režimu. Nastavitelná teplota barev: od 3000 do 6500 K. Index podání barev (CRI): 80. Vestavěná lithium-iontová baterie (14,4 V, 4,7 Ah, 67,7 Wh), kterou lze vyměnit v zákaznickém servisu. doba nabíjení: 360 min. Vysoká chemická odolnost proti: Motorový olej, hydraulický olej, nafta, chladicí kapalina, brzdová kapalina, alkohol. Rozsah dodávky: Svítidlo včetně akumulátoru, přepravního kufříku, síťového adaptéru, USB nabíjecího kabelu, nasazovacího difuzoru. Stupeň odolnosti proti nárazu IK: 07. Rozsah pracovních teplot: -20 až +40 °C. Stupeň ochrany IP67.
  • Služby a poradcovia produktov

    Prihláste sa

    Prihlásiť sa

    Vaša kontaktná osoba

    Nastaviť províziu

    Vaša zákaznícka karta

    Pri pokladni predložte QR kód.
    Získané dňa 

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka