• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada frontale sottile e ricaricabile con tre livelli di luminosità e luce frontale rossa

Codice art.: 502792
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 502792
EAN / GTIN 4058205031738
Codice del produttore 502792
Numero-L L01700 100126
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La Ledlenser HF4R Core è il modello base sottile ed estremamente leggero per l’uso quotidiano. Durante le passeggiate con il cane o in campeggio, convince grazie all’illuminazione ottimale della zona vicina e lontana tramite due fonti luminose e alla luce frontale rossa. La testa della lampada, orientabile in modo continuo, garantisce flessibilità, mentre la fascia sottile regolabile individualmente rimane saldamente fissata alla testa. Il risultato è un’immagine perfettamente bilanciata con un’illuminazione ottimale sia da vicino che da lontano. La batteria integrata è facile e veloce da ricaricare grazie al sistema Magnetic Charge System. Grazie alla certificazione IP68, la lampada è impermeabile anche in caso di immersione prolungata. Altre caratteristiche intelligenti sono il pratico dispositivo di sicurezza per il trasporto e l’indicatore dello stato della batteria e della carica.
  • Garanzia: fino a 7 anni (con registrazione del prodotto). Peso con batteria: 72 g. Materiale della cassa: Plastica (PC). Colore alloggiamento: rosso. Potenza luminosa: fino a 500 lm in modalità Boost e 300 lm in modalità Power. Fino a 35 ore di autonomia in modalità risparmio energetico a 20 lm. Funzioni luminose: Bassa potenza, media potenza, potenza, boost, luce rossa. Temperatura cromatica: Da 5200 a 6200 K. Interruttore: Interruttore multifunzione. Indice di resa cromatica (CRI): 70. Batteria agli ioni di litio integrata (3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh). tempo di ricarica: 180 min, oppure 130 min fino all’80% (ricarica possibile durante il funzionamento). Fornitura: Lampada con batteria ricaricabile, adattatore Connect, cavo di ricarica magnetico con connettore USB-C lato rete. Classe di protezione: IP68.
  • Download & documenti