• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlanke, wiederaufladbare Stirnlampe mit drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht

Artikel-Nr.: 502792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502792
EAN / GTIN 4058205031738
Herstellernummer 502792
L-Nummer L01700 100126
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ledlenser HF4R Core ist das schlanke und extrem leichte Basismodell für den Alltag. Beim Gassigehen oder Camping überzeugt sie mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs durch zwei Lichtquellen sowie mit rotem Frontlicht. Der stufenlos schwenkbare Lampenkopf sorgt für Flexibilität, während das individuell einstellbare, schmale Stirnband sicher am Kopf sitzt. Es ergibt sich ein perfekt abgestimmtes Lichtbild mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Durch die IP68-Zertifizierung ist die Leuchte auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserfest. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung und die Akku- und Ladestandsanzeige.
  • Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 72 g. Gehäusematerial: Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: rot. Lichtleistung: bis zu 500 lm im Boost-Modus und 300 lm im Power-Modus. Bis zu 35 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 5200 bis 6200 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 70. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 1000 mAh, 3.7 Wh). Aufladezeit: 180 min, oder 130 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich). Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss. Schutzklasse: IP68.
  • Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb