Popis:
Ledlenser HF4R Core je štíhlý a extrémně lehký základní model pro každodenní použití. Při venčení psa nebo kempování přesvědčí optimálním osvětlením blízkého i vzdáleného okolí díky dvěma světelným zdrojům a červenému přednímu světlu. Plynule otočná hlava svítidla zajišťuje flexibilitu, zatímco individuálně nastavitelný úzký čelenkový pásek drží pevně na hlavě. Výsledkem je dokonale vyvážený světelný obraz s optimálním osvětlením blízkého i vzdáleného prostoru. Integrovaná baterie se snadno a rychle nabíjí pomocí magnetického nabíjecího systému. Díky certifikaci IP68 je svítidlo vodotěsné i při trvalém ponoření. Dalšími chytrými funkcemi jsou praktická pojistka proti přepravě a indikátor stavu baterie a nabíjení. Záruka
: až 7 let (při registraci produktu). hmotnost s akumulátorový článek: 72 g. Materiál pouzdra: Plast (PC). Barva krytu: červená. Světelný výkon: až 500 lm v režimu Boost a 300 lm v režimu Power. Až 35 hodin svícení v úsporném režimu při 20 lm. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon, zesílení, červené světlo. Teplota barvy: 5200 až 6200 K. Spínač: Multifunkční spínač. Index podání barev (CRI): 70. Pevně zabudovaná Li-ion baterie (3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh). doba nabíjení: 180 min nebo 130 min až 80 % (nabíjení možné během provozu). Rozsah dodávky: Svítidlo s akumulátorem, adaptérem Connect, magnetickým nabíjecím kabelem s USB-C konektorem na straně sítě. Třída ochrany: IP68.