• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Forbici a becco 110 mm

Codice art.: 502 110 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 502 110 3
EAN / GTIN 4049002023378
Codice del produttore 502 110 3
Numero-L L70040 108
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per il taglio senza sbavature di pannelli in plastica, battiscopa e canaline per cavi
  • ottima efficacia di taglio anche sulla punta delle forbici
  • Forza manuale costante su tutta la lunghezza del tagliente grazie alla trasmissione ottimale della leva

Proprietà:

  • Peso: 590 g
  • Lunghezza: 280 mm
  • Esecuzione: brunito
  • lunghezza di taglio: 110 mm

Download & documenti

Prodotti correlati