Pelikán olló 110 mm

Cikkszám: 502 110 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 502 110 3
EAN / GTIN 4049002023378
Gyártó száma 502 110 3
L-szám L70040 108
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • műanyag lemezek, szegélylécek és kábelcsatornák éltelen vágásához
  • nagyon jó vágási teljesítmény a olló hegyén is
  • optimális emelőerő-átvitelnek köszönhetően egyenletes kézi erő az egész vágóél hosszán

Jellemző:

  • Súly: 590 g
  • Hossz: 280 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Forgácsoló hossz: 110 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek