Pelikanové nůžky 110 mm

Artiklové číslo: 502 110 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502 110 3
EAN / GTIN 4049002023378
Číslo výrobce 502 110 3
L-číslo L70040 108
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro řezání plastových desek, soklových lišt a kabelových kanálů bez otřepů
  • velmi dobrý řezací účinek i na špičce nůžek
  • rovnoměrná síla ruky po celé délce řezné hrany díky optimálnímu převodu páky

Charakteristika:

  • Hmotnost: 590g
  • Délka: 280 mm
  • Provedení: černěné
  • délka řezu: 110 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku