Scala a piattaforma 9 gradini con vassoio portaoggetti

Codice art.: 50089
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante forma conica
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 9
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 4,1 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 2,07 m
Larghezza piattaforma 400 mm
Profondità piattaforma 425 mm
Superficie gradino Zigrinatura
Lunghezza caratteri 1,75 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. unilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in poliestere altamente resistenti
Piano di appoggio si
Con corrimano si
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,82 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50089
EAN / GTIN 4031405500891
Codice del produttore 050089
Numero-L L90110 254
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Ampia piattaforma trapezoidale (400 / 360 x 425 mm)
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Due corrimano per una salita e una discesa sicure (forniti separatamente)
  • Giunto conduttore ″Safe-Cap″
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Pratico vassoio (350 x 200 mm)
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4100 mm
  • Altezza: 2820 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Lunghezza corrimano: 1300 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza piattaforma: 2070 mm
  • Lunghezza passo: 1750 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 9 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 750 mm