Lestev s ploščadjo 9 stopnic s pladnjem

Št. art.: 50089
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke konično
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 9
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 4,1 m
Platforma je na voljo da
Višina platforme 2,07 m
Širina platforme 400 mm
Globina platforme 425 mm
Površina stopalne površine narebranost
Dolžina koraka 1,75 m
Naklon 70 stopinj
Pohodnost enostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz poliestra
Z odlagalno polico Da
Z oprijemalom Da
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,82 m
Barva srebro
Vrsta izdelka lestev s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50089
EAN/GTIN 4031405500891
Številka proizvajalca 050089
L-število L90110 254
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta ploščad
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Velika trapezna ploščad (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Dve ograji za varen vzpon in spust (dobavljeno nepritrjeno)
  • Spoj svinca z varovalnim pokrovčkom
  • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Praktičen pladenj za shranjevanje (350 x 200 mm)
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4100 mm
  • Višina: 2820 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Dolžina ograje: 1300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 2070 mm
  • Dolžina koraka: 1750 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 9 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 750 mm