{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | conic | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 9 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 4,1 m | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Platformă înălțime | 2,07 m | |
| Platformă lăţime | 400 mm | |
| Platformă adâncime | 425 mm | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Lungimea pasului | 1,75 m | |
| Înclinație | 70 grad | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 curele din poliester de înaltă rezistență | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Cu balustradă | da | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,82 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară cu platformă |
| Cod articol | 50089 | |
| EAN / GTIN | 4031405500891 | |
| Număr producător | 050089 | |
| L-Număr | L90110 254 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |