Piattaforma di lavoro con accesso da un lato Griglia in acciaio 3 gradini

Codice art.: 50054
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 50054
EAN / GTIN 4031405500549
Codice del produttore 050054
Numero-L L90110 394
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • gradini profondi 200 mm con corrugazione per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 400 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 240 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2700 mm
  • Larghezza area base: 590 mm
  • Lunghezza area base: 770 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 730 mm
  • Classe antiscivolo: R12
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Griglia in acciaio
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli

Download & documenti

Prodotti correlati