Plate-forme de travail accessible d'un côté Caillebotis acier 3 marches

Réf.: 50054
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 50054
EAN / GTIN 4031405500549
Réf. fabricant 050054
Article hors catalogue L90110 394
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction stable de tuyaux soudés
  • marches de 200 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 400 x 300 mm
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Montage facile (démonté)
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 240 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2700 mm
  • Largeur de la zone de base : 590 mm
  • Longueur de la zone de base : 770 mm
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Hauteur de la plate-forme 730 mm
  • Classe antidérapante : R12
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Nombre de pas/échelons : 3 niveaux