Platformă de lucru, acces pe o singură parte Grilaj din oțel 3 trepte

Cod articol.: 50054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 50054
EAN / GTIN 4031405500549
Număr producător 050054
L-Număr L90110 394
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă de lucru din aluminiu
  • Construcție stabilă, sudată a țevilor
  • trepte adânci de 200 mm cu ondulare pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 400 x 300 mm
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Asamblare ușoară (dezasamblată)
  • Disponibil într-o varietate de versiuni pe niveluri și platforme
  • Spațiere trepte 240 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2700 mm
  • Lățimea suprafeței de bază: 590 mm
  • Lungimea suprafeței de bază: 770 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime platformă 730 mm
  • Clasa antiderapantă: R12
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Grilaj din oțel
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte