• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misura campione di rugosità (campione geometrico) con certificato di taratura interna, Modello: INT

Codice art.: 499575 INT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ra 3,0 µm
Rz 9,5 µm
Sm 100 µm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Campione di superficie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499575 INT
EAN / GTIN 2050002077904
Codice del produttore 6820521
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Misura campione di rugosità integrata per ST2 / PS10 / M310 con certificato di taratura.
Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

Per:

Rugosimetro n. art. 499021 Dim. ST2; 499022 Dim. ST2, n. art. 498835 Dim. PS10, n. art. 499002 Dim. M310; 499003 Dim. M310.