• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca Softshell leggera S

Codice art.: 495225188999S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 495225188999S
EAN / GTIN 7330509572146
Codice del produttore 495225188999S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, tessuto softshell a 3 strati, impermeabile, antivento, traspirante, 245g/m²
Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica con polsino interno
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche interne
Tasca posteriore con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Funzionalità
Materiale traspirante e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende il capo altamente resistente all'acqua

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via, cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile

Dettagli
Colletto alto

Descrizione:

La nostra nuova giacca softshell vi offre il massimo comfort. La giacca è estremamente leggera e flessibile, in un tessuto elasticizzato in 4 punti, dettagli con colori in contrasto. Antivento e idrorepellente, è perfetta sotto una giacca da lavoro.