Light SoftshellJacket S

Número de artículo: 495225188999S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 495225188999S
EAN / GTIN 7330509572146
Número del fabricante 495225188999S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
94% poliéster, 6% elastano, tejido softshell de 3 capas, impermeable, cortaviento, transpirable, 245g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga con puño interior

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillo trasero con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, cremallera frontal equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar

Detalles
Cuello alto

Descripción:

Nuestra nueva chaqueta de softshell le aporta la máxima comodidad. La prenda es sumamente ligera y flexible, está hecha de un material elástico que se estira en 4 direcciones y cuenta con puños de tejido de canalé y cremalleras en color contrastante. A prueba de viento e impermeable, es perfecta bajo una Action Jacket.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra