• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Softshell Jacke Light Marineblau/Schwarz S

Artikel-Nr.: 495225188999S
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
Artikelnummer 495225188999S
EAN / GTIN 7330509572146
Herstellernummer 495225188999S
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
94% Polyester, 6% Elastan, 3-Lagen Softshell beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 245g/m²

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentaschen
Rückentasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Details
Hoher Kragen

Beschreibung:

Unsere neue Softshell-Jacke bietet Ihnen maximalen Komfort. Die Jacke ist extrem leicht und flexibel, aus 4-Wege-Strech-Material mit Bündchen und Reißverschlüssen in Kontrastfarbe. Winddicht und wasserabweisend, perfekt unter einer Funktionsjacke zu tragen.