• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18 FBS125-0/SEGHE A NASTRO

Codice art.: 4933498309
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933498309
EAN / GTIN 4058546521783
Codice del produttore 4933498309
Numero-L L01870 118551
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 30% più veloce rispetto al precedente modello
  • Più ergonomica e leggera di 1,4 Kg rispetto alla precedente generazione
  • Quattro impostazioni di velocità selezionabili, fondamentale per il taglio di differenti materiali come l'acciaio inox e l'alluminio
  • Tecnologia CUT-STOP: la macchina si spegne automaticamente dopo aver effettuato il taglio così da incrementare la sicurezza dell'utilizzatore
  • Idonea a tagliare materiali con dimensioni 127 x 127 mm
  • Protezione integrata della lama per proteggere l'utilizzatore
  • La lama può essere sostituita semplicemente senza l'utilizzo di utensili
  • Supporto regolabile
  • Gancio in metallo
  • I LED illuminano la superficie di lavoro e il corpo affusolato migliora la visibilità durante il taglio
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità di taglio travi rettangolari: 125 x 125 mm
  • Fornibile in: Valigetta
  • Lunghezza lama: 1139.8 mm
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 5.8 (M18 B5) EPTA kg
  • Velocità a vuoto: 0-168 min-1
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, valigetta per il trasporto