• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FBS127-0 Akku-Bandsäge

Artikel-Nr.: 4933498309
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498309
EAN / GTIN 4058546521783
Herstellernummer 4933498309
L-Nummer L01870 118551
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellste Bandsäge in ihrer Klasse und 30% schneller als das Vorgängermodell
Optimierte Ergonomie und um 1,4 kg reduziertes Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell
Maximale Kontrolle für jedes Material - 4-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium
Cut-Stopp-Technologie: das Werkzeug schaltet sich nach dem Schnitt automatisch ab, um die Sicherheit des Anwenders zu erhöhen
Große Schneidkapazität bis zu 127 x 127 mm Materialdurchmesser
Die integrierte Sägeblattabdeckung schützt den Anwender vor Verletzungen, indem sie den Zugriff auf das Sägeblatt verhindert
Werkzeugloser Blattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
Abschließbarer verstellbarer Schuh
Metallhaken für schnelle und einfache Lagerung auf der Baustelle
Schlankes Vollmetall-Motorgehäuse und LED-Arbeitsflächenbeleuchtung für beste Schnittsicht
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku: 5.8 (M18 B5) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0-168 min-1
  • Schnittlänge: 1139.8 mm
  • Schnittleistung Rechteckprofile: 125 x 125 mm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb