Descripción:
El sierra de cinta más rápido de su clase y un 30% más rápido que su predecesorErgonomía optimizada y una reducción de 1,4 kg en peso en comparación con el modelo anteriorControl máximo para cada material - controlador de velocidad de 4 etapas ideal para mecanizar acero inoxidable y aluminioTecnología de parada Cut: La herramienta se apaga automáticamente después del corte para aumentar la seguridad del usuarioGran capacidad de corte hasta 127 x 127 mm de diámetro de materialLa cubierta de la hoja de sierra integrada protege al usuario de lesiones al impedir el acceso al hoja de sierraMecanismo de bloqueo de cuchilla sin herramientas para cambio de la hoja de sierra rápido y fácilZapato ajustable con cerraduraGanchos metálicos para un almacenamiento rápido y fácil en el sitio de construcciónCarcasa delgada del motor totalmente metálica e iluminación de la superficie de trabajo led para una mejor visión seccionalEl ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionalesSistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Contenido: No hay baterías incluidas, no hay cargador incluido, estuche de transporte
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Entregado: Maleta de transporte
- Peso con batería: 5,8 (M18 B5) EPTA KG
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0-168 min-1
- longitud de corte: 1139,8 mm
- perfiles rectangulares potencia de corte: 125 x 125 mm
- Tensión: 18 V
Volumen de suministro:
No hay baterías incluidas, no hay cargador incluido, estuche de transporte