• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18 BLPDRC-202C /TRAPANI

Codice art.: 4933492822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933492822
EAN / GTIN 4058546476939
Codice del produttore 4933492822
Numero-L L01870 118264
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione cordless senza spazzole, compatto, lungo 145 mm, per l'accesso in spazi ristretti
  • Rivestimento in metallo di alta qualità da 13 mm per una rapida sostituzione delle punte e un'eccellente protezione delle punte
  • Coppia di 60,5 Nm - miglior rapporto tra potenza e dimensioni
  • Clip per cintura in metallo reversibile per appendere l'utensile in modo semplice e veloce
  • Indicatore di carica della batteria e spia LED sul dispositivo
  • Il motore brushless Powerstate™ di Milwaukee ®, la tecnologia Redlithium™ e l'elettronica Redlink Plus™ offrono prestazioni, durata e durata eccezionali
  • Sistema di batterie flessibile: Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE®M18™
  • Velocità ottimizzata per foratura e avvitamento più rapidi (0 - 550/ 0 - 1700 giri/min)

Proprietà:

  • Max. Conteggio gittata: 25500 min-1
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

2 batterie M18 B2, caricabatterie M12-18 C, custodia per il trasporto