• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLPDRC-202C Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933492822
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492822
EAN / GTIN 4058546476939
Herstellernummer 4933492822
L-Nummer L01870 118264
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
  • 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät
  • Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

Merkmal:

  • Max. Schlagzahl: 25500 min-1
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

2 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb