M18BLPDRC-202C príklepová vŕtačka

Č. pol.: 4933492822
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4933492822
EAN/GTIN 4058546476939
Číslo výrobcu 4933492822
Číslo L L01870 118264
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktný bezkefkový akumulátorové príklepové vŕtacie skrutkovače s dĺžkou 145 mm pre prístup do stiesnených priestorov
  • Vysoko kvalitná 13 mm kovová podšívka pre rýchle výmeny bitov a vynikajúcu ochranu bitov
  • 60.5 Nm krútiaci moment - najlepší pomer medzi výkonom a veľkosťou
  • Obojstranná spona na opasok kov pre rýchle a jednoduché zavesenie nástroja
  • Indikátor úrovne nabitia akumulátor a indikátor LED na zariadení
  • Milwaukee®PowerState™ Motor, technológia Redlithium™ a elektronika RedLink Plus™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a trvanlivosť
  • Flexibilný systém batérií: Kompatibilný so všetkými batériami MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizované počet otáčok pre rýchlejšie vŕtanie a skrutkovanie (0 - 550/ 0 - 1700 ot./min.)

Charakteristika:

  • Max. počet úderov: 25500 min-1
  • Napätie: 18 V

Rozsah dodávky:

2 x M18 B2 akumulátor Pack, M12-18 C nabíjačka, puzdro na prenášanie

Vhodné výrobky