Smerigliatrice diritta a batteria M18FDGRB-0X.

Codice art.: 4933480953
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933480953
EAN / GTIN 4058546412388
Codice del produttore 4933480953
Numero-L L00800 3076

Descrizione

Descrizione:

  • Prestazioni paragonabili ad una smerigliatrice a filo da 1200 W Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi La funzione RAPIDSTOP™ blocca tutti gli accessori in meno di 2 secondi Il ridotto angolo della batteria permette di avere un ottimo bilanciamento favorendo l'ergonomia e l'utilizzo per un lungo periodo Si possono utilizzare accessori da 6 e da 8 mm Impugnatura sottile per migliorare la comodità La schermatura per la polvere e i detriti incrementa la vita media dell'utensile
  • Può essere rimossa
  • La parte anteriore in gomma migliora la maneggevolezza ed il comfort Blocco di sicurezza per prevenire l'avvio accidentale La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità a vuoto [min_1]: 27.000
  • Diametro di serraggio massimo [mm]: 6 e 8
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: pinza da 6 e 8 mm, chiave, filtro antipolvere

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori