M18FDGRB-0X snoerloze rechte molen

Artikelnummer: 4933480953
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480953
EAN/GTIN 4058546412388
Nummer fabrikant 4933480953
L-nummer L00800 3076

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spilvergrendeling - verhoogde productiviteit
  • RAPIDSTOP™ voor snelle schijfremmen
  • Universele bevestiging voor 6 en 8 mm accessoires
  • Snoervermogen vergelijkbaar met een 1200 W schuurmachine
  • Spilvergrendeling- verhoogde productiviteit door het verminderen van 2 sleutels
  • RAPIDSTOP™- stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden
  • Lagere hoek van het batterijcompartiment - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
  • Universele bevestiging voor 6 en 8 mm accessoires
  • Slanke handgreep
  • Verwijderbaar stofrooster voorkomt het binnendringen van vuil en verlengt de levensduur van de motor
  • Rubberen voorkant voor comfortabel gebruik
  • Line-lock-out functie om automatisch inschakelen te voorkomen
  • M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert maximaal vermogen en combineert drie belangrijke bouwstenen - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Bouwtechnologie: Borstelloos
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Nullastsnelheid [min_1]: 27.000
  • Maximale spandiameter [mm]: 6 & 8
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 6 & 8mm spantang, sleutel, stoffilter

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires