M18B4 accumulatore agli ioni di litio 4.0Ah

Codice art.: 4932430063
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430063
EAN / GTIN 4002395377244
Codice del produttore 4932430063
Numero-L L00800 95

Descrizione

Descrizione:

  • REDLINK - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Protezione elettronica contro il sovraccarico: non necessario rimuovere la batteria dopo l'intervento della protezione
  • Protezione dal surriscaldamento - permette alla batteria di funzionare alla temperatura ideale
  • Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare il ciclo di carico e scarica della batteria
  • Fino al 50% in piu' di durata, 20% in piu' di potenza e fino al 50% in piu'di ricariche
  • * Rispetto ad altre batterie agli ioni di litio e / o alla precedente tecnologia Milwaukee
  • I risultati dipendono dalla tensione, dall'utensile e dall'applicazione
  • Saldatura delle celle integrato al telaio
  • Celle separate da una struttura gommata per diminuire al massimo le vibrazioni

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batteria: M18
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: ioni di litio
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 0. 7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Variante del prodotto: M18 B4
  • Tensione [V]: 18