Meuleuse droite sans fil M18FDGRB-0X.

Réf.: 4933480953
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933480953
EAN / GTIN 4058546412388
Réf. fabricant 4933480953
Article hors catalogue L00800 3076

Description

Description:

  • Broche verrouillage -Productivité accrue
  • RAPIDSTOP™ frein de disque rapide
  • Réception universelle adaptée aux accessoires de 6 et 8 mm
  • Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W
  • Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de clés
  • RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes
  • Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent
  • Réception universelle adaptée aux accessoires de 6 et 8 mm
  • Design de poignée slim
  • Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur
  • Façade en caoutchouc pour un maintien confortable
  • Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Brushless
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.0 (M18 B5)
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 27,000
  • Diamètre de serrage maximal [mm] : 6 & 8
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : Pince de serrage 6 & 8mm, clé, filtre à poussière

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires