Descrizione:
- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria: M18
- Capacità della batteria [Ah]: 5. 0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/pacchi batterie: 2
- Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
- Tipo di tecnologia: Brushless
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 26
- Diametro di foratura per legno: 26
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Per tecnologia: Brushless
- RPM al minimo: 1400
- Fornito: HD Box
- Peso [kg]: 2,8
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 3,5
- Caricatore incluso: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 1400
- Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 26
- Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 26
- Diametro max. Velocità di battuta [min_1]: 0 - 4900
- Variante di prodotto: M18 BLHX-502X
- Energia di battuta [EPTA] [J]: 2,3
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: impugnatura, arresto di profondità, grasso per ingranaggi, mandrino FIXTEC™ da 13 mm in metallo
Fornitura:
2 batterie M18 B5, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD, impugnatura, fermo di profondità, grasso per ingranaggi, mandrino per foratura metallo FIXTEC™ 13 mm