Martillo combinado inalámbrico M18BLHX-502X

Número de artículo: 4933478892
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de revoluciones, mín. 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín. 0 min-1
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Número de revoluciones, máx. 1.400 min-1
Frecuencia de impactos, máx. 4.900 min-1
Número de revoluciones, máx., 1 1.400 min-1
Frecuencia de impactos, máx., 1 4.900 min-1
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; rojo; negro
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1
Energía de percusión 2,3 J
Diámetro máx., hormigón 26 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Diámetro máx., madera 26 mm
Tipo de producto Martillo perforador
Número de revoluciones 1
Para material acero; hormigón; madera
Versión portaherramientas SDS Plus
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; madera; acero
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Peso total 3,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933478892
EAN / GTIN 4058546361747
Número del fabricante 4933478892
Número L L00800 2367
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
  • Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
  • Sistema FIXTEC™ de cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
  • Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) que proporciona una máxima versatilidad
  • Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
  • Compatible con el extractor de polvo M18™ CDEX
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: M18
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5. 0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Brushless
  • Diámetro de perforación para hormigón: 26
  • Diámetro de perforación para madera: 26
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Brushless
  • RPM al ralentí: 1400
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso [kg]: 2,8
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,5
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1400
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 26 Diámetro de taladro en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 2,3
  • Velocidad máx. de golpe [min_1]: 2,3
  • Máx. Velocidad de golpe [min_1]: 0 - 4900
  • Variante de producto: M18 BLHX-502X
  • Energía de golpe [EPTA] [J]: 2,3
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13 mm

Volumen de suministro:

2 baterías M18 B5, cargador M12-18 FC, caja HD, empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes, mandril de perforación para metal FIXTEC™ de 13 mm.

Productos adecuados