{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Počet rázů min. | 0 min-1 | |
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Otáčky, max. | 1 400 min-1 | |
| Počet rázů max. | 4 900 min-1 | |
| Otáčky, max., 1 | 1 400 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 4 900 min-1 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | šedá; červená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 2,3 J | |
| Průměr max., beton | 26 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 26 mm | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | beton; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Plus | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 3,5 kg |
| Katalogové číslo | 4933478892 | |
| EAN / GTIN | 4058546361747 | |
| Číslo výrobce | 4933478892 | |
| L-číslo | L00800 2367 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |