Descrizione:
- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori ⌀10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 HB5.5
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria: M18
- Capacità della batteria [Ah]: 5. 5
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/pacchi batterie: 2
- Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
- Tipo di tecnologia: Carburante
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 26
- Diametro di foratura per legno: 28
- Diametro di foratura per acciaio: 13
- Per tecnologia: Carburante
- RPM al minimo: 1330
- Fornito: HD Box
- Peso [kg]: 3,4
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
- Peso con pacco batteria: 4,5
- Caricatore incluso: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 1330
- Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 26
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Energia massima di impatto singolo: 2,5
- Velocità massima di impatto [min_1]: 0,5
- Velocità massima di impatto [min_1]: 0,5
- Velocità massima di impatto [min_1]: 0,5
. Velocità d'impatto [min_1]: 0 - 4800- Variante di prodotto: M18 FHX-552X
- Energia di percussione [EPTA] [J]: 2,5
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: Impugnatura, arresto di profondità, grasso per ingranaggi, mandrino FIXTEC™ da 13 mm in metallo
Fornitura:
2 batterie M18 HB5.5, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD, impugnatura, fermo di profondità, grasso per ingranaggi, mandrino per foratura metallo FIXTEC™ 13 mm