M18FHX-552X AKKUMULÁTOROS KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933478889
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933478889
EAN / GTIN 4058546361716
Gyártó száma 4933478889
L-szám L00800 2228
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A leggyorsabb forgókalapácsos fúrógép a kategóriájában, ami megnövelt termelékenységet eredményez
  • A nagy teljesítményű kalapácsmechanizmus 2,5 joule ütési energiát biztosít alacsony, 12,9 m/s² rezgés mellett
  • Egy M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátor töltéssel akár 125 ⌀ 10 x 50 mm-es lyukat is fúr
  • AUTOSTOP™ leállítja a szerszámot, hogy megvédje a felhasználót az éles mozdulatoktól kusza helyzetekben
  • FIXTEC™ rendszer a szerszám nélküli tokmányváltáshoz az SDS-Plus és a 13 mm-es fém tokmány között
  • Teljesen fém fogaskerékház - a fogaskerekek optimális illeszkedése a szerszám élettartamának növelése érdekében
  • 4 üzemmód: A maximális sokoldalúság érdekében
  • Kompatibilis az M18 FCDDEXL vagy M18 FDDEXL porelszívókkal
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • A HIGH OUTPUT™ szerszámrendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat, és hosszabb teljesítményt és üzemidőt kínál
  • A szerszámokat a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal való együttműködés maximalizálására terveztük

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 2 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás: M18
  • Akkukapacitás [Ah]: 5. 5
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia típusa: Üzemanyag
  • Fúrási átmérő betonhoz: 26
  • Fúrási átmérő fához: 28
  • Fúrási átmérő acélhoz: 13
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 1330
  • Kiszerelt: HD Box
  • Súly [kg]: 3,4
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
  • Súly akkumulátorral: 4,5
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 28
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,5
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 0 - 4800
  • Termékváltozat: M18 FHX-552X
  • ütési energia [EPTA] [J]: 2,5
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: Fogantyú, mélységmegállító, fogaskerékzsír, FIXTEC™ 13 mm-es fém tokmány

Tartalom:

2 db M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC töltő, HD doboz, markolat, mélységütköző, hajtóműzsír, FIXTEC™ 13 mm fém fúrótokmány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek