Descripción:
- El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
- Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
- Perfora hasta 125 orificios de ⌀10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
- Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
- Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
- El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
- El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
- El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
- Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
Característica:
- Batería incluida: 2 x M18 HB5.5
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería: M18
- Capacidad de la batería [Ah]: 5. 5
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías: 2
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Tipo de tecnología: Fuel
- Diámetro de perforación para hormigón: 26
- Diámetro de perforación para madera: 28
- Diámetro de perforación para acero: 13
- Por tecnología: Fuel
- RPM al ralentí: 1330
- Suministrado: HD Box
- Peso [kg]: 3,4
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
- Peso con paquete de baterías: 4,5
- Cargador incluido: M12-18 FC
- Estación de carga disponible: Sí
- Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1330
- Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
- Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 28
- Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
- Energía máx. de impacto único: 2,5
- Velocidad máx. de impacto [min_1]: 1,5 Velocidad de impacto [min_1]: 0 - 4800
- Variante de producto: M18 FHX-552X
- Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,5
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: Empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13 mm
Volumen de suministro:
2 baterías M18 HB5.5, cargador M12-18 FC, caja HD, empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes, mandril de perforación para metal FIXTEC™ de 13 mm.