Lucidatrice per batterie M18FROP21-502X.

Codice art.: 4933478837
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lucidatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478837
EAN / GTIN 4058546361198
Codice del produttore 4933478837

Descrizione

Descrizione:

  • Fornisce le medesime prestazioni delle levigatrici rotorbitali a filo 8 impostazioni di velocità (2.400 - 4.500 giri/min) per massimo controllo e finiture precise Orbita da 21mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale, che in orizzontale Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Velocità a vuoto [min_1]: 2400 - 4500
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: tampone di lucidatura da 150 mm, filtro antipolvere

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori