Pulidora de batería M18FROP21-502X

Número de artículo: 4933478837
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933478837
EAN / GTIN 4058546361198
Número del fabricante 4933478837
Número L L00800 4023
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Proporciona un rendimiento equivalente a las pulidoras rotorbitales de cable Velocidad variable con 8 posiciones (2.400-4.500rpm) para un máximo control y un mejor acabado
  • Plato de 150mm de diámetro Órbita de 21mm para un pulido más rápido y eficiente sin hologramas Empuñadura frontal sobredimensionada y ergonómica para una mejor manipulación de la herramienta especialmente al trabajar con la herramienta en vertical Función de bloqueo de gatillo para reducir el cansancio en aplicaciones de pulido de larga duración Batería en ángulo de 90° con un espacio libre de más de 50mm para evitar cualquier punto de contacto con la pintura y permitir el almacenamiento en posición horizontal o vertical Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental de la herramienta Filtro para partículas extraíble que protege de la entrada de residuos El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Velocidad en vacío [min_1]: 2400 - 4500
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: disco pulidor de 150 mm, filtro de polvo

Volumen de suministro:

2 baterías M18 B5, cargador M12-18 FC, caja HD, plato pulidor de 150 mm, filtro de polvo

Descargas y documentos

Productos adecuados