M18FROP21-502X AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA

Artiklové číslo: 4933478837
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933478837
EAN / GTIN 4058546361198
Číslo výrobce 4933478837
L-číslo L00800 4023
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Osmistupňová regulace otáček pro maximální kontrolu a nejlepší výsledky leštění
  • Zásobník na baterie otočený o 90°
  • Velká ergonomická přední rukojeť
  • Nabízí srovnatelný výkon s kabelovými excentrickými leštičkami pro leštění i těžké korekční práce
  • Osmistupňová regulace otáček pro maximální kontrolu a nejlepší výsledky leštění
  • Orbitální funkce 21 mm pro rychlé a efektivní leštění a leštění bez hologramů
  • Velká ergonomická přední rukojeť pro snadnou a pohodlnou manipulaci, zejména při vertikální práci
  • Funkce aretace umožňuje pohodlné a méně namáhavé používání při delším leštění
  • Zásobník na baterie otočný o 90° s odstupem více než 50 mm, aby se zamezilo kontaktním místům s lakem a aby bylo možné nářadí uložit ve vodorovné nebo svislé poloze
  • Funkce blokování vedení pro zabránění automatického spuštění
  • Odnímatelný protiprachový kryt zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři ústřední stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Včetně nabíječky: M12-18 FC
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 2400 - 4500
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 150 mm leštící kotouč, prachový filtr

Rozsah dodávky:

2 akumulátorové sady M18 B5, nabíječka M12-18 FC, HD box, lešticí talíř 150 mm, prachový filtr