Lucidatrice per batterie M18FROP15-502X.

Codice art.: 4933478835
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478835
EAN / GTIN 4058546361174
Codice del produttore 4933478835
Numero-L L00800 2900

Descrizione

Descrizione:

  • Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo
  • 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
  • Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
  • Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale
  • La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate
  • L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale, che in orizzontale
  • Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile
  • Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Fuel
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 5100
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,2
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Velocità di taglio [min_1]: 2650 - 5100
  • Variante di prodotto: M18 FROP15-502X
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: tampone di lucidatura da 125 mm, filtro antipolvere

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori