Akumulátorová excentrická leštička (M18 FROP15-502X)

Č. pol.: 4933478835
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478835
EAN/GTIN 4058546361174
Číslo výrobcu 4933478835
Číslo L L00800 2900

Popis

Popis:

  • Nabízí stejný výkon jako šňůrové excentrické leštičky pro kompletní leštění a těžké korekce
  • 8stupňové nastavení rychlosti pro maximální kontrolu a nejlepší výsledky leštění
  • 15mm orbitální funkce pro rychlé a efektivní leštění s volným hologramovým povrchem
  • Velká ergonomická přední část rukojeti s překrytím pro snadnou a pohodlnou manipulaci, zejména při vertikálním použití nástroje
  • Funkce aretace zajišťuje pohodlné a méně namáhavé používání při dlouhodobém leštění
  • Přihrádka na baterie otočená o 90° ve vzdálenosti větší než 50 mm, aby se zabránilo kontaktu s barvou a aby bylo možné nářadí uložit ve vodorovné nebo svislé poloze
  • Funkce Line-lock-out zabraňující automatickému zapnutí
  • Odnímatelný protiprachový kryt zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost motoru
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Flexibilní bateriový systém: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie: M18
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Palivová
  • Dle technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 5100
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,2
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Oběžné otáčky [min_1]: 2650 - 5100
  • Varianta výrobku: M18 FROP15-502X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: leštící kotouč 125 mm, prachový filtr

Vhodné výrobky

Príslušenstvo