Polissoir de batterie M18FROP15-502X.

Réf.: 4933478835
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478835
EAN / GTIN 4058546361174
Réf. fabricant 4933478835
Article hors catalogue L00800 2900

Description

Description:

  • Performances égales à celles des polisseuses orbitales aléatoires à fil
  • Sélection du cadran de vitesse à 8 positions pour un contrôle maximal et les meilleurs résultats de finition
  • Fonction orbitale de 15 mm pour un polissage rapide et efficace avec une finition holographique libre
  • Grande zone de prise ergonomique à l'avant avec surmoulage pour une manipulation facile et confortable, en particulier lorsque l'on travaille avec l'outil à la verticale
  • La fonction de verrouillage permet une utilisation plus confortable et moins fatigante lors de polissages prolongés
  • Emplacement de la batterie orienté à 90° pour éviter tout point de contact avec la peinture et permettant de ranger l'outil en position horizontale ou verticale
  • Fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique
  • Écran anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur sans balais POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-piles REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Régime de rotation à vide : 5100
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.2 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.2
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2650 - 5100
  • Variante de produit : M18 FROP15-502X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : plateau de polissage 125 mm, filtre à poussière

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires