Pinza per batterie M18FNCS18GS-202X.

Codice art.: 4933471940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471940
EAN / GTIN 4058546298395
Codice del produttore 4933471940
Numero-L L00800 683

Descrizione

Descrizione:

  • Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
  • Minimo tempo tra lo sparo di una graffa e la successiva
  • Minima manutenzione
  • Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
  • Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffe nel caricatore
  • Adatto a greffe da 9,5 mm a 38 mm
  • Fino a 1.200 graffette con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
  • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,8
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Variante di prodotto: M18 FNCS18GS-202X
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

2 batterie da 2,0 Ah, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori