M18FNCS18GS-202X batterijstapelaar

Artikelnummer: 4933471940
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
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471940
EAN/GTIN 4058546298395
Nummer fabrikant 4933471940
L-nummer L00800 683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisiepunt voor nauwkeurige nietenplaatsing en werken in krappe ruimtes
  • Verstelbare diepte zonder gereedschap voor nieten van verschillende lengtes en materiaalsoorten
  • Opbergen van verwisselbare punten op het apparaat
  • Krachtige tacker met het vermogen om nieten vlak in hardhout te laten zinken
  • Snel afvuren dankzij ˝Ready-to-Fire˝ technologie
  • Geen gaspatronen en weinig onderhoud nodig, Ontworpen voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan betrouwbaarheid en duurzaamheid
  • Verschillende hulpstukken voor ideale resultaten bij verschillende toepassingen
  • Droogschotpreventie wanneer het magazijn leeg is
  • Geschikt voor nietjes van 9,5 mm tot 38 mm lengte
  • Up 1200 nietjes per 2,0 Ah REDLITHIUM® accupack
  • LED-verlichting van werkgebied
  • 3 exclusieve Milwaukee™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM®EN batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Gewicht met accupack: 2,8
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Productvariant: M18 FNCS18GS-202X
  • Voltage [V]: 18

Levering:

2 x 2,0 Ah accupacks, M12-18 FC lader, HD box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires