• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FNCS18GS-202X Akku-Tacker

Artikel-Nr.: 4933471940
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
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471940
EAN / GTIN 4058546298395
Herstellernummer 4933471940
L-Nummer L00800 683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller Tacker mit der Leistung, um Klammern bündig in Hartholz zu versenken
  • Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire˝-Technologie
  • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
  • Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Geeignet für Klammern von 9,5 mm bis 38 mm Länge
  • Bis zu 1200 Klammern pro 2,0 Ah REDLITHIUM™ Akkupack
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Produktvariante: M18 FNCS18GS-202X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x 2.0 Ah Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör